MARECO LUCE SRL - MAO300-1080201T SFERA E27 LED PX/TR 250MM - 300-1080201T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - Lampada ad incandescenza
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148619775
Codice prodotto
MAO300-1080201T
Cod. produttore
300-1080201T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm
Classe di protezione:
II


