AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080001T SFERA E27 LED PX/TR 150MM

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8033182482953

Codice prodotto

MAO300-1080001T

Cod. produttore

300-1080001T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

150 mm

Classe di protezione:

II

Sfera in Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile nei diametri:150mm. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.