AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2120182S DISCOVERY TESTAPALO 35W 4000K CL.2 ROTOS - 250-2120182S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6059 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076819568

Codice prodotto

MAO250-2120182S

Cod. produttore

250-2120182S

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6059 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.975

Larghezza:

550 mm

Altezza / Profondità:

500 mm

Diametro:

516 mm

Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterniInterruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60/Ø76mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5° (versione pastorele e frusta). 35W. 4000 K. Ottica rotosimmetrica. 6059 lm. Class2