AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895584S

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8730 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078470767

Codice prodotto

MAO250-1895584S

Cod. produttore

250-1895584S

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8730 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

55...55 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

245 mm

Altezza / Profondità:

133 mm

Lunghezza:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. CL1, 35W. 3000K. 49,7W. 8730 lm. 3000K Class 2