AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1895382S INDUS 90W 4000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895382S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15055 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353790

Codice prodotto

MAO250-1895382S

Cod. produttore

250-1895382S

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15055 lm

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

245 mm

Altezza / Profondità:

130 mm

Lunghezza:

570 mm

Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterniInterruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5°. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6-12mm2. Viteria in acciaio inox A2Adatto per installazioni da 5 a 12mt. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzatiConnessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 3 in 1 (PWM, 1-10V, Virtual midnight). Scaricatore di sovratensione fi no a 10kVA. Chip Lumileds® Luxeon® 3030 2D. 4 tipologie di lenti per tutte le esigenze. 90W. 4000K. 15055lm. Ottica stradale medium