MARECO LUCE SRL - MAO250-1895182S INDUS 35W 4000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895182S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6059 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353752
Codice prodotto
MAO250-1895182S
Cod. produttore
250-1895182S
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6059 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
245 mm
Altezza / Profondità:
130 mm
Lunghezza:
570 mm



