AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894284S INDUS 55W 3000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894284S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8730 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353721

Codice prodotto

MAO250-1894284S

Cod. produttore

250-1894284S

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8730 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

245 mm

Altezza / Profondità:

133 mm

Lunghezza:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Testapalo regolabile in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 55W. 3000 K. Class 1. Ottica stradale short. 8730 lm