AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1576282N CHALLENGE BASIC LED SIMMETRICO 40W 4000K - 150-1576282N

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6081 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077546418

Codice prodotto

MAO150-1576282N

Cod. produttore

150-1576282N

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6081 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

165 mm

Altezza / Profondità:

128 mm

Lunghezza:

376 mm

Arredo urbano Led (IP65) ad 1 braccio, completo di testa palo per montaggio su palo Ø60 mm in testa. Corpo in alluminio estruso Lega EN AW 6026) lavorato a controllo numerico e successivamente anodizzato, con funzione di dissipatore. Carter apparecchio in NY/FV colorato in pasta. Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature, selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici. Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di notevole stabilità alla luce ed al calore. Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione ai sali di zinco. Passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C. Viteria in acciaio INOX A2. 26,3W. 4000K. 6081 lm