MARECO LUCE SRL - MAO150-1100784T SFERA LED 22,8W 3000K PX/TR 500MM IP65 - 150-1100784T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3163 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353493
Codice prodotto
MAO150-1100784T
Cod. produttore
150-1100784T
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3163 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Diametro:
500 mm



