MARECO LUCE SRL - MAO150-1100582T SFERA LED 16W 4000K PX/TR 400MM IP65 - 150-1100582T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353462
Codice prodotto
MAO150-1100582T
Cod. produttore
150-1100582T
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
Altezza / Profondità:
500 mm
Diametro:
400 mm



