AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1080382F SFERA LED 8,7W 4000K PX/FM 300MM

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 304 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768670301

Codice prodotto

MAO150-1080382F

Cod. produttore

150-1080382F

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

304 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

980 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Alimentatore incluso:

Diametro:

300 mm

Classe di protezione:

II

Sfera Led 300. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante.Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Fumé. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural) 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.