AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1008184B MAIA 0,7W 3000K BIANCO - 150-1008184B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075452445

Codice prodotto

MAO150-1008184B

Cod. produttore

150-1008184B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

130 mm

Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli tipo 503 . Colore: Bianco.ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Ledmonocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce calda (WW) 3000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.