AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1008182M MAIA 0,7W 4000K GRIGIO METALLIZZATO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075406202

Codice prodotto

MAO150-1008182M

Cod. produttore

150-1008182M

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

130 mm

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli. Colore: Grigio metallizzato. A richiesta disponibilità di colorazioni RAL per quantitativi minimi di 50 pezzi. Utilizzo: Aree di passaggio, scale, corridoi, porticati all’interno ed esterno di edifi ci pubblici e privati. ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce naturale (NW) 4000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.