MARECO LUCE SRL - MAO100-1062184J COLED ROUND TP 15W 3000K CORTEN - 100-1062184J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 94 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075793630
Codice prodotto
MAO100-1062184J
Cod. produttore
100-1062184J
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
94 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
175 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



