MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 39.3 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004457136
Codice prodotto
MAO150-1575284N
Cod. produttore
150-1575284N
Produttore
MAO
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
39.3 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
6145...6145 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza / Profondità:
63 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
35.9...35.9 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
128 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
171 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
311 mm
Fattore di potenza:
0.96
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Sezione conduttore collegabile:
1.5...1.5 mm²
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no