AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARCOM SRL - MCMANT 7 ANTENNA HGO ARRAY GUADAGNO 5 DB + 5 METR - ANT 7

MARCOM SRL
copiacopia
MARCOM SRL - MCMANT 7 ANTENNA HGO ARRAY GUADAGNO 5 DB + 5 METR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075659288

Codice prodotto

MCMANT 7

Cod. produttore

ANT 7

Produttore

MCM

Antenna omnidirezionale LTE migliorata per la banda bassa LTE che copre le bande 790-960 Mhz e 1710-2700 Mhz, per sistemi GSM 900/1800 dual-band, UMTS, WLAN e LTE. Grazie alla sua nuovissima struttura elettrica, l'antenna garantisce un alto guadagno su tutte le bande ed è protetta da materiale termoplastico stabilizzato UV per la massima robustezza e durata per installazioni all'aperto e al chiuso. Viene fornita con staffa in plastica e hardware di fissaggio per una facile installazione sul palo o sul muro e viene fornito con 5 metri di cavo a bassa perdita SMA-mCaratteristiche TecnicheTipo: Array Dipolo multibandaRadiazione: OmnidirezionalePolarizzazione: Lineare verticaleGamma di frequenza: 790-960 MHz & 1710-2700 MHz Nessuna sintonizzazione richiestaSistemi: GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECTGuadagno: 5 dBi per GSM 900&1800 e LTE 800, 6 dBi per UMTS, 5÷6 dBi per WLAN e LTEPotenza massima: 20 Watts per GSM 900 e LTE 800, 10 Watts per GSM 1800 & UMTS, 6 Watts per WLAN e LTELunghezza del cavo / tipo: Cavo da 5 m: 5 m (16.4 ft) / Bassa perditaConnettore: SMA-maschioConforme alla specifica ENEL:"Specifica Tecnica per la fornitura di antenne, staffe di supporto e cavi coassiali per l’attivazione della comunicazione tramite GSM/DCS del Telecontrollo MT, della Telelettura Grandi Clienti e della Telegestione"nel modello "ANTENNA OMNIDIREZIONALE AD ALTO GUADAGNO DUAL BAND"pagina 6