LUMICOM - LUMICOM | ROND Sospensione, 1X GU10, max 42W, metallo, antracite, H.40cm - 103053000163
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 40 mm
Diametro - 6 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421008688
Codice prodotto
Cod. produttore
103053000163
Produttore
WAY
Lunghezza:
6 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
40 mm
Diametro:
6 mm
Rond è un oggetto d’illuminazione dallo stile semplice e armonioso, con la sua forma cilindrica in metallo verniciato a polvere è la scelta perfetta per gli spazi abitativi moderni. La luce è emessa dalla lampadina GU10, utilizzata per diffondere la luce verso il basso. Si suggerisce l impiego di più sospensioni in serie, per rafforzare l effetto luminoso, ideale ad esempio per illuminare un bancone, un piano di lavoro o un tavolo. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: diametro 6cm, altezza 30cm, 40cm e 60cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V Cavo elettrico: la sospensione è fornita con un cavo elettrico in PVC della lunghezza massima di 120cm, regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze dell ambiente. Per le lampade con finitura marrone corten e nero, il cavo è di colore nero, mentre per le lampade bianche o colorate viene fornita la versione trasparente. UTILIZZO: La lampada sospesa Rond unisce materiali di alta qualità ad un design minimalista. Il paralume sottile e cilindrico fornisce una radiazione mirata della luce nella zona sottostante, rendendola ideale per l illuminazione di tavoli e banconi. Inoltre, la possibilità di regolare l altezza della sospensione migliora ulteriormente l efficacia della luce. La lampada ha un aspetto elegante grazie alla sua verniciatura a polvere epossidica, che la rende adatta ad ambienti luminosi e moderni. Per ottenere una luminosità ottimale, si consiglia di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco GU10 e una potenza di 600 lumen, perfetta per illuminare banconi e isole con una luce diretta e confortevole.


