LOVATO - LOVVLB30007A480 INVERTER TRIFASE 0,75KW 400V CON FILTRO - VLB30007A480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...480 V
Frequenza di uscita massima - 599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8013975221693
Codice prodotto
LOVVLB30007A480
Cod. produttore
VLB30007A480
Produttore
LOV
Tensione di rete:
400...480 V
Frequenza di uscita massima:
599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di ingressi digitali:
5
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Profondità:
130 mm
Altezza:
214 mm
Larghezza:
60 mm
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1


