LOVATO - LOVTMLS TEMPORIZZATORE MODUL.LUCE SCALE 220/240V - TMLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 220...240 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min
Confezione
5 PZ
EAN
8013975147092
Codice prodotto
LOVTMLS
Cod. produttore
TMLS
Produttore
LOV
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
220...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...20 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tensione di comando 2:
50...60 V
Circuito a valle:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
220...240 V



