AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM2X14440 SGAN.MIN.TEN. X SM2R/SM3R 440V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per salvamotore - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975220030

Codice prodotto

LOVSM2X14440

Cod. produttore

SM2X14440

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...440 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 440VAC 50/60HZ.