AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1Z1715R CONTENITORE PARETE X SM1R MANIGLIA ROSSA - SM1Z1715R

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224823

Codice prodotto

LOVSM1Z1715R

Cod. produttore

SM1Z1715R

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

137.8 mm

Altezza:

154 mm

CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1R... CON ATTUATORE ROTATIVO GIALLO/ROSSO. LARGHEZZA 100MM.