AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1X17024G SEGNALATORE LED VERDE 24V AC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1X17024G SEGNALATORE LED VERDE 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229217

Codice prodotto

LOVSM1X17024G

Cod. produttore

SM1X17024G

Produttore

LOV

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED, 24VAC/DC, VERDE