AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRFNA110082 RELE TERM.60-82A X BF95-150 AUT NO MF

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFNA110082 RELE TERM.60-82A X BF95-150 AUT NO MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 60...82 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975239667

Codice prodotto

LOVRFNA110082

Cod. produttore

RFNA110082

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

60...82 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 60...82A