AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRFN381400 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-14A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFN381400 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-14A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

  • Funzione reset automatica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169735

Codice prodotto

LOVRFN381400

Cod. produttore

RFN381400

Produttore

LOV

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09…BF38, 9…14A