AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL1M05412 ALIMENTAT. 110-230VAC MOD.OUT 12VDC 54W

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975180266

Codice prodotto

LOVPSL1M05412

Cod. produttore

PSL1M05412

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

54 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

71 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

50.6 mm

Altezza:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching modulare, destinato al mondo dell'automazione industriale e civile. Dimensioni compatibili con centralini di tipo modulare, contenitore in materiale plastico che li rende utilizzabili nelle installazioni in building automation oltre che nelle applicazioni di automazione industriale. Protezioni contro cortocircuito, sovraccarico, picchi di tensione in ingresso. Segnalazioni tramite LED per tensione troppo bassa e presenza alimentazione.