AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL112048 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 48VDC 120W - PSL112048

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219447

Codice prodotto

LOVPSL112048

Cod. produttore

PSL112048

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

115...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

64 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 48VDC, 2,5A / 120W.