AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL106048 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 48VDC 60W

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPSL106048 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 48VDC 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219423

Codice prodotto

LOVPSL106048

Cod. produttore

PSL106048

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

115 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 48VDC, 1,25A / 60W