AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPSE110024 ALIM 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 100W VITE - PSE110024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPSE110024 ALIM 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 100W VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975268421

Codice prodotto

LOVPSE110024

Cod. produttore

PSE110024

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

115 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 24VDC, 100W