AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPLN978 FINEC.DOPPIO AZIONOM. 2NC

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Asta con molla

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975078129

Codice prodotto

LOVPLN978

Cod. produttore

PLN978

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Asta con molla

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Altri

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

FINECORSA METALLICO SERIE PL, BIDIREZIONALE. AZIONATORE AD ASTA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. IP65