AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP2MB1PC100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 100A 10KA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP2MB1PC100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 100A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8013975204276

Codice prodotto

LOVP2MB1PC100

Cod. produttore

P2MB1PC100

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 100A