AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X9032 BARRA 2P DA 1M PER 56 MODULI - P1X9032

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1X9032 BARRA 2P DA 1M PER 56 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975214473

Codice prodotto

LOVP1X9032

Cod. produttore

P1X9032

Produttore

LOV

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

18 mm

Sezione:

10 mm²

Isolato:

BARRA DI ALIMENTAZIONE BIPOLARE, PER 56 MODULI, LUNGO 1000MM (28 INTERRUTTORI 2P).