AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RD4P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 300MA - P1RD4P40A300

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RD4P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269374

Codice prodotto

LOVP1RD4P40A300

Cod. produttore

P1RD4P40A300

Produttore

LOV

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

10 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...35 mm²

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro, 4 moduli, 4P ? tipo A, 40A, 300mA