AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RC4P40B030 INTERR. DIFF.PURO 4P 40A 30MA TIPO B - P1RC4P40B030

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222577

Codice prodotto

LOVP1RC4P40B030

Cod. produttore

P1RC4P40B030

Produttore

LOV

Differenziale tipo:

B

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Profondità di incasso:

74 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 4 MODULI, 4P – TIPO B, 40A, 30mA