AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RA3P63A300 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P 63A TIPO A 300MA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 300...300 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218266

Codice prodotto

LOVP1RA3P63A300

Cod. produttore

P1RA3P63A300

Produttore

LOV

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

300...300 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

BLOCCO DIFFERENZIALE, 3P - TIPO A, 63A (I¿n 300mA)