AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MBUH2PC13 MCB 2P C13 480Y/277V 10KA UL489

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MBUH2PC13 MCB 2P C13 480Y/277V 10KA UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013975220757

Codice prodotto

LOVP1MBUH2PC13

Cod. produttore

P1MBUH2PC13

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

277 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 13A