AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB1NC10 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 10A 6KA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013975203101

Codice prodotto

LOVP1MB1NC10

Cod. produttore

P1MB1NC10

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 10A