AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB1MC13 INTERR.MAGNETOTERMICO 1P+N C13 1MOD. 6KA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MB1MC13 INTERR.MAGNETOTERMICO 1P+N C13 1MOD. 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013975216088

Codice prodotto

LOVP1MB1MC13

Cod. produttore

P1MB1MC13

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

74 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...16 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA C, 13A