AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMKIT20A240 RELE LIVELLO 240VCA + 2 SN1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLVMKIT20A240 RELE LIVELLO 240VCA + 2 SN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 5

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 1800 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216774

Codice prodotto

LOVLVMKIT20A240

Cod. produttore

LVMKIT20A240

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

5

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

1800 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

LVM KIT 20 composto: 1 relè di livello tipo LVM20 + 2 sonde tipo SN1 (- Sensibilità 2,5÷50kOhm - Alimentazione 220÷240 VAC LVM KIT 20 A240)