AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70P400T TUBO PROL. 400MM CON FILETTO X BASE 70MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70P400T TUBO PROL. 400MM CON FILETTO X BASE 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294260

Codice prodotto

LOVLTN70P400T

Cod. produttore

LTN70P400T

Produttore

LOV

Lunghezza del tubo:

400 mm

Tubo di prolunga per colonna luminosa 70mm, metallico 400mm, con estremita filettata