AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70P100T TUBO PROL. 100MM CON FILETTO X BASE 70MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70P100T TUBO PROL. 100MM CON FILETTO X BASE 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294383

Codice prodotto

LOVLTN70P100T

Cod. produttore

LTN70P100T

Produttore

LOV

Lunghezza del tubo:

100 mm

LOVATO: TUBO PROL. 100MM CON FILETTO X BASE 70MM, Colonna di segnalazione, tubo portante