AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70MSL MODULO SONORO IP65 85DB 70MM - LTN70MSL

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70MSL MODULO SONORO IP65 85DB 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tono regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294079

Codice prodotto

LOVLTN70MSL

Cod. produttore

LTN70MSL

Produttore

LOV

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

85 dB

Colonna di segnalazione, elemento acustico tipo/modello Lovato Electric LTN70MSL - MODULO SONORO IP65 85DB 70MM