AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70ML3 MODULO LUMINOSO VERDE 70MM - LTN70ML3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70ML3 MODULO LUMINOSO VERDE 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 26.4...26.4 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294116

Codice prodotto

LOVLTN70ML3

Cod. produttore

LTN70ML3

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione DC:

26.4...26.4 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

LOVATO: MODULO LUMINOSO VERDE 70MM, Colonna di segnalazione, elemento ottico