AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN50MSH MODULO SONORO IP20 100DB 50MM - LTN50MSH

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN50MSH MODULO SONORO IP20 100DB 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tono regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975293973

Codice prodotto

LOVLTN50MSH

Cod. produttore

LTN50MSH

Produttore

LOV

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

100 dB

LOVATO: MODULO SONORO IP20 100DB 50MM, Colonna di segnalazione, elemento acustico