AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B8303 PULS. GRIGIA+SELET LEVA CORTA+2NA+I-O-II

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B8303 PULS. GRIGIA+SELET LEVA CORTA+2NA+I-O-II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 1

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269954

Codice prodotto

LOVLPZP1B8303

Cod. produttore

LPZP1B8303

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

1

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsantiera grigia LPZP1A8 completa con selettore a leva LPCS130 2NA e portaetichetta con etichetta "I-O-II"