AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B802 PULSANTIERA GRIGIA+PUL.FUNGO ROTAZ. - LPZP1B802

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B802 PULSANTIERA GRIGIA+PUL.FUNGO ROTAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975206225

Codice prodotto

LOVLPZP1B802

Cod. produttore

LPZP1B802

Produttore

LOV

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Pulsantiera con coperchio grigio e operatore in policarbonato, fornita completa di pulsante a fungo LPC B6344, portatarghetta con targhetta "STOP"e un contatto NC con montaggio su fondo.