AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B5604 PULS. GIALLA + 40MM SG.ROTAZ. + 1NA+1NC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B5604 PULS. GIALLA + 40MM SG.ROTAZ. + 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269848

Codice prodotto

LOVLPZP1B5604

Cod. produttore

LPZP1B5604

Produttore

LOV

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

-