AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZM1E8 PULSANTIERA MET. GRIGIA 80X80X73

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZM1E8 PULSANTIERA MET. GRIGIA 80X80X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231371

Codice prodotto

LOVLPZM1E8

Cod. produttore

LPZM1E8

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

73 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 80X80X73MM, COPERCHIO GRIGIO