AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPSB8 PORTAL. LED BIANCO 12/30VACDC ATT.MOLLA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPSB8 PORTAL. LED BIANCO 12/30VACDC ATT.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975206034

Codice prodotto

LOVLPXLPSB8

Cod. produttore

LPXLPSB8

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLPSB8 - PORTAL. LED BIANCO 12 30VACDC ATT.MOLLA