AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXCS10 CONTATTO AUX 1NO ATT. MOLLA - LPXCS10

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975206270

Codice prodotto

LOVLPXCS10

Cod. produttore

LPXCS10

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Portalampada:

Nessuno

ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. MORSETTI A MOLLA