AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSS332 SELETTORE METALLICO CHIAVE 1-0-2

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSS332 SELETTORE METALLICO CHIAVE 1-0-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 0

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975272220

Codice prodotto

LOVLPSS332

Cod. produttore

LPSS332

Produttore

LOV

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

0

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipo di dispositivo:

Dispositivo con montaggio superficiale

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

Altri

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS332 - SELETTORE METALLICO CHIAVE 1-0-2